カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三ツ星(2)
- フジクラ(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- タツタ電線(1)
- カメダデンキ(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 住友電気工業(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mlfc 3.5」の検索結果

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600