カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • モノタロウ(1)
  • KTC(17)
  • MAC8(マックエイト)(5)
  • nepros(5)
  • RS PRO(4)
  • SIGNET(シグネット)(4)
  • SK11(5)
  • SMC(84)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • エスコ(14)
  • オーナンバ(12)
  • スーパーツール(4)
  • セイコー(SEIKO)(14)
  • マリンテック(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • 倉茂電工(23)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 沖電線(4)
  • 福電(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-7」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
    定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    。細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)10アズワン品番65-9135-99
  • 細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    6日以内出荷
    細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:10m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)10アズワン品番65-9135-95
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x2Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    6日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9135-98
  • 細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷
    細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)30アズワン品番65-9135-97
  • 細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 1芯 0.18SQ KPPV-SW 7/0.18x1Cシリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥699税込¥769
    1本
    7日以内出荷
    。細径シールドケーブル1芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:5m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約1.8mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。ケーブル長(m)5アズワン品番65-9135-94
  • 細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ フジクラ・ダイヤケーブル

    細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。
    仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02