カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- カナレ電気(5)
- 昭和電線(4)
- GB[制御機器](4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 倉敷化工(1)
- TRUSCO(1)
- 三ツ星(1)
- SWCC SHOWA CABLE SYSTEMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「swcc」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90