カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(2)
- NMB(ミネベア)(5)
- RS PRO(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- omron(オムロン)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ノーケン(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul3266 awg22」の検索結果
特価

難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600