カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- モノタロウ(1)
- エスコ(2)
- 協和ハーモネット(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ(1)
- 愛知電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ul3289」の検索結果
特価

EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)
フジクラ・ダイヤケーブル¥42,980~税込¥47,278~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50