カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- SMC(3)
- 未来工業(3)
- 富士電線工業(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 愛知電線(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 正和電工(1)
- スリーピークス(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- マサル工業(1)
- KHD(1)
- 行田電線(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vv線」の検索結果
特価

電線管用低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)5日以内出荷から8日以内出荷840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。用途火災時の非常電源回路絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5