カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士電線工業(3)
- 行田電線(3)
- オーム電機(2)
- 弥栄電線(2)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ホーザン(1)
- 三ツ星(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- テンパール工業(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vvr 8」の検索結果

電線管用低圧耐火ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)5日以内出荷から8日以内出荷840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8