カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 行田電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • 弥栄電線(2)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星(1)
  • テンパール工業(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr8φ3c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    電線管用低圧耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(20m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
    用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
電線/ケーブルカテゴリ