カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 汎用ケーブル(2)
    • FA用ケーブル(3)
    • 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(4)
シース色
  • シース色(2)
  • シース色(1)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
長さ(m)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 50(3)
  • 100(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(4)
  • 350(1)
  • 360(1)
  • 400(1)
0.7・350・360・400
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(6)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 矢崎総業(8)
  • KHD(5)
  • アズワン(2)
  • オーナンバ(18)
  • 田中電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 倉茂電工(16)
  • JAPPY(1)
  • SMC(50)
  • 長岡特殊電線(27)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • パネフリ工業(12)
  • 沖電線(10)
  • GB[制御機器](10)
  • ユーボン(9)
  • BELDEN(9)
  • エーモン(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3sq」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業

    FKEV-SB 計装用ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
    用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 計装用ケーブル 富士電線工業

    計装用ケーブル

    富士電線工業
    79,980税込87,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
0.3sq特集