カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(2)
- イスカル(9)
- セキスイ(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- ニチフ(1)
- Vikan(ヴァイカン)(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- NEW STAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「124-4927」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~特価1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)