カテゴリ
- 電気材料(5)
- VVF・VVR(4)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 弥栄電線(6)
- 愛知電線(3)
- カワイ電線(7)
- 正和電工(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(9)
- JAPPY(4)
- 協和電線工業(1)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- 未来工業(27)
- エスコ(18)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- TRUSCO(14)
- フジ矢(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 3.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
カラー・灰
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 27(2)
- 32(3)
15・18・20・23・27・32
規格/略称
- VVF(2)
- VVF(G)(2)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(4)
平型
導体サイズ
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.6(2)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「2.6 vvf」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(100m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥77,980税込¥85,7781巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5