カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- イスカル(2)
- 沖電線(2)
- CKD(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- BELDEN(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- ニッタ(1)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 坂東電線(1)
- PROST's(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2464c」の検索結果
特価

マルチラバロン電線
富士電線工業¥3,998~税込¥4,398~1巻(20m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線