カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- SMC(156)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- トヨタ(18)
- MAZDA(マツダ)(15)
- 住友重機械工業(10)
- ノーリツ(9)
- エスコ(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- KSフィルター(5)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- 東洋技研(4)
- MICROCHIP(4)
- Omnifit(4)
- オーム電機(3)
- 日東工業(3)
- リオン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アリート(ariete)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「4-053-02」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥64,980~税込¥71,478~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1仕様介在:〇質量(kg)15.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)12材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)42以上絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)26.6最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥229,800税込¥252,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)8導体外径(Φmm)3.7サイズ(mm)4×8質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)1導体外径(Φmm)1.5シース外径(Φmm)11.3(±0.36)質量(kg)18.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル抵抗(kΩ)絶縁抵抗(20℃):500・km定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72【部分最小】0.64 / 〈シース〉【標準】1.8【平均】1.62【部分最小】1.53許容電流(A)16材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.180(±0.008)曲げ半径(mm)46絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05【標準】0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)16シース厚(mm)1.8許容温度(℃)75導体構成(本/mm)50/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500RoHS指令(10物質対応)対応素線数【導体】50材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線より合わせ外径(Φmm)7.7耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)3.2(±0.16)
電線/ケーブル
富士電線工業¥349,800~税込¥384,780~1本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥179,800税込¥197,7801本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4導体公称断面積(mm2)5.5導体外径(Φmm)3.1質量(kg)48.5(100m巻)定格電圧(V)600許容電流(A)40材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)70曲げ半径(mm)68絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.1許容温度(℃)75導体構成(本/mm)70/0.32RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)3.56最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25