カテゴリ
- 電気材料(2)
- VCT(1)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
シース色
灰(2)
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カワイ電線(2)
- 住友重機械工業(50)
- ネグロス電工(19)
- 三菱ふそう(6)
- ホンダ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 南電機(2)
- 東光器材(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)