カテゴリ
- 電気材料(7)
- VVF・VVR(7)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(6)
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.6(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(2)
- 100(5)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(1)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(3)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(2)
- 27(1)
- 28(1)
- 31(1)
- 32(3)
- 33(1)
15・18・20・23・24・26・27・28・31・32・33
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(5)
- 赤(5)
- 黒(6)
白・緑・赤・黒
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(6)
丸型・平型
導体サイズ
- 1.6(6)
- 2(6)
- 2.6(1)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- EM IE/F(1)
- VVF(2)
- VVF(G)(3)
- VVR(1)
EM 600V EEF/F・EM IE/F・VVF・VVF(G)・VVR
ブランド
- 富士電線工業
- 愛知電線(5)
- カワイ電線(10)
- 弥栄電線(9)
- 矢崎エナジーシステム(4)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和電線工業(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- ELPA(81)
- Panasonic(パナソニック)(138)
- JEFCOM(ジェフコム)(42)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(35)
- ネグロス電工(27)
- フジ矢(26)
- 明工社(24)
- TRUSCO(20)
- TSUNODA(ツノダ)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌日出荷から翌々日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から翌日出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)翌日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5
アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)翌日出荷から翌々日出荷絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線