カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(4)
- マルヤス電業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 富士電機(2)
- 日東工業(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 三ツ星(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- アイマーク(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a25sn212」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)