カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- INA - Schaeffler (シェフラー)(2)
- プロトティップ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 東洋リントフリー(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ADVANTEC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ニッサン(1)
- サンエレメント(1)
- MANN-FILTER(1)
- 東洋エレメント(1)
- 林電工(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-216m」の検索結果
特価

電線/ケーブル
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)