カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- Acctim(2)
- EIKO(栄工舎)(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NOK(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PROST's(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アイセル(6)
- アイゼン(2)
- イズミ(2)
- エースクラウン(2)
- パール金属(2)
- ホンダ(15)
- ミニター(3)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 黒田精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-294」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥77,980~税込¥85,778~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)