カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 三菱ふそう(162)
- パール金属(6)
- ニッサン(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- CKD(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- JTC(2)
- ミツビシ(2)
- nexperia(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ネグロス電工(1)
- Canon(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイゼン(1)
- アキュレイト(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
- DFG(ディーエフジー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c-849」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25