カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- MAZDA(マツダ)(18)
- RS PRO(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- brembo(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日東工業(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- Kawasaki(1)
- KITACO(1)
- セイキ製作所(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- シンドー(1)
- ハヤノ産業(1)
- バンコ(1)
- MANN-FILTER(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- ブランドをもっと見る
「c1007-1」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥2,398,000税込¥2,637,8001本7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)3導体公称断面積(mm2)100導体外径(Φmm)14.9質量(kg)550.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)265材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)197絶縁体厚さ(mm)2シース厚(mm)4許容温度(℃)75導体構成(本/mm)19/34/0.45材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25