カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- MAZDA(マツダ)(7)
- アサヒ工具(3)
- SMC(2)
- マンヨーツール(2)
- 協和精工(2)
- Hutchinson(2)
- コノエ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ユニオンツール(1)
- サンプラテック(1)
- アイゼン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ラムマウント(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「c2275」の検索結果
特価

電線/ケーブル
富士電線工業¥549,800税込¥604,7801本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥699,800税込¥769,7801本6日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25