カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- HiKOKI(ハイコーキ)(18)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- ホンダ(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 修理(3)
- Kawasaki(3)
- 弥栄電線(3)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(3)
- 中央フレキ製作所(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- PROST's(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 貝印(1)
- 協育歯車(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ブランドをもっと見る
「c3605」の検索結果
特価

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から翌々日出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線