カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • パール金属(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • brembo(2)
  • TRW(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • LEC(レック)(1)
  • 旭産業(エアーゲージ)(1)
  • アイゼン(1)
  • MICROCHIP(1)
  • キクチ科学研究所(1)
  • TC(1)
  • PROST's(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c876」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    219,800税込241,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)【導体】0.450±0.01許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線各種認証JIS、電気用品安全法耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    319,800税込351,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)83.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物曲げ半径(mm)74以上サイズ(mm)4×8絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7導体公称断面積(mm2)8RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000導体抵抗(Ω/km)2.52最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブルカテゴリ