カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • NB(日本ベアリング)(40)
  • omron(オムロン)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • PROST's(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • キングジム(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • THK(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • パール金属(1)
  • 東洋金属(コンドル)(1)
  • アイゼン(1)
  • 廣杉計器(1)
  • 佐文工業所(1)
  • brembo(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • SUNNEX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c882」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
299,800税込329,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600許容電流(A)49芯数(C)4曲げ半径(mm)74以上絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)2.2導体構成(本/mm)50/0.45導体外径(Φmm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗(Ω/km)2.52
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
219,800税込241,780
1本
6日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600芯数(C)3素線径(mm)【導体】0.450±0.01各種認証JIS、電気用品安全法
電線/ケーブルカテゴリ