カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • モノタロウ(4)
  • 矢崎総業(6)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エーモン(1)
  • 清和工業(1)
  • 三ツ星(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
  • 住友電装(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cavs0.3sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
0.3sq特集