カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- JMACS(日本電線工業)(7)
- 伸興電線(3)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- DAIKO(大光電機)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- JAPPY(1)
- 阪神電線(1)
- 金子コード(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cpev 3p」の検索結果
特価

計装用ケーブル FKEV-SB
富士電線工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。