カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 三ツ星(1)
- 丸一鋼管(1)
- グラフテック(GRAPHTEC)(1)
- オーナンバ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cvvs 1.25sq」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。