カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 発紘電機/富士電機(8)
- シヤチハタ(5)
- エレコム(1)
- サンビー(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ストロング金属(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「d9-mi4-fx」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)