カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 三ツ星(2)
- 正和電工(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(1)
「em ie/f」の検索結果

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌々日出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線