カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(1)
許容電流
- 20(2)
- 24(1)
- 26(2)
- 31(1)
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- EM IE/F(1)
EM 600V EEF/F・EM IE/F
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(2)
1.6・2
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業
- 協和電線工業(1)
- 弥栄電線(3)
- カワイ電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 愛知電線(1)
- ホーザン(3)
- ノーブランド(2)
- 未来工業(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- 矢崎エナジーシステム(3)
- VICTOR(花園工具)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- MASTERTOOL(2)
- エスコ(1)
- フジ矢(1)
- 三菱電機(1)
「em-eef」の検索結果

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)3日以内出荷大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線