カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- フジクラ・ダイヤケーブル(8)
- エスコ(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- 三ツ星(1)
- フジクラ(1)
- 愛知電線(1)
「em-ie5.5」の検索結果

600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500