カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • JMACS(日本電線工業)(4)
  • オーナンバ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 伸興電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • 倉茂電工(2)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 金子コード(1)
  • 阪神電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jkpevs」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業

    計装用ケーブル FKEV-SB

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
    用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
  • FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業

    FKEV-SB 計装用ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
    用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
電線/ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ