カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- ホンダ(50)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(5)
- 菊水化学工業(4)
- サンドビック(2)
- OAK(2)
- Asian Brand(2)
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- カシムラ(1)
- ツムラ(津村鋼業)(1)
- 伸興電線(1)
- タツタ電線(1)
- ボサード(1)
- PedalboxPro(1)
- 日合通信電線(1)
- R・dot・S(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「km107」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
マルチラバロン電線
富士電線工業¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。色黒定格電圧(V)300材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC最高使用温度(℃)80シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線規格/略称VCTF