カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(33)
- Anker(アンカー)(16)
- YFS(4)
- HEICO(ハイコ)(3)
- ダイヘン(2)
- 水谷ペイント(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- アンブラコ(1)
- 日本ファスナー工業(1)
- DELTA[腕時計](1)
- Modes(1)
- 日東電工[モーター](1)
「m18 12.9」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥27,980税込¥30,7781本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25