カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 長岡特殊電線(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 伸興電線(2)
- オーナンバ(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 倉茂電工(1)
- カワイ電線(1)
- 大電(1)
- 阪神電線(1)
- エレキット(1)
- ユーボン(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvvs 1.25sq」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)