カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • 伸興電線(2)
  • カナレ電気(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 阪神電線(2)
  • タツタ電線(1)
  • 四国電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • カワイ電線(1)
  • 大電(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • エレキット(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mvvs0.75 6c」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • マイクロホン用ビニルコード 富士電線工業

    マイクロホン用ビニルコード

    富士電線工業
    12,980税込14,278
    1巻(50m)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電線/ケーブルカテゴリ