カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- マル信無線電機(1)
- 七星科学研究所(20)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nrw202」の検索結果

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応