カテゴリ
- 電気材料(4)
- 同軸ケーブル(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- マックステル(5)
- DXアンテナ(5)
- マスプロ電工(4)
- JAPPY(1)
- 冨士電線(東京)(2)
- 伸興電線(6)
- 立井電線(1)
- KHD(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- Manfrotto(1)
- カナレ電気(1)
- カワイ電線(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- フジパーツ(3)
- 四国電線(6)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 関西通信電線(6)
「s-5cfb」の検索結果
特価

衛星放送受信屋内用同軸ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1巻(5m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
衛星放送受信用 同軸ケーブル
富士電線工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)3日以内出荷高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。