カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • KITO(キトー)(232)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ワルター(14)
  • SMC(9)
  • 四国電線(8)
  • 関西通信電線(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(7)
  • 伸興電線(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • マックステル(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
  • DXアンテナ(3)
  • イトーキ(3)
  • フジパーツ(3)
  • イスカル(2)
  • エレコム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-cf」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛星放送受信屋内用同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信屋内用同軸ケーブル富士電線工業
1,298税込1,428
1巻(5m)ほか
翌々日出荷
軟銅線を内部導体に用い、発泡ポリエチレンを絶縁体とし、その上に外部導体1(アルミラミネートテープ)と外部導体2(錫めっき軟銅線編組)を施し、その上にビニルシースを施した同軸ケーブルです。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。仕様(JIS認証番号)JE0507012規格5CJIS規格C3502最高使用温度(℃)60仕上外径(mm)7.7±0.5曲げ半径(mm)77以上絶縁体標準厚さ(mm)1.98シース標準厚さ(mm)0.95内部導体(mm)1.05特性インピーダンス(Ω)75±3最低使用温度(℃)(固定/移動)-25/-15
衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業衛星放送受信用 同軸ケーブル富士電線工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(100m)
翌日出荷
高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
EM同軸ケーブル 富士電線工業EM同軸ケーブル富士電線工業
26,980税込29,678
1巻(100m)
3日以内出荷から61日以内出荷
トリプルシールド同軸ケーブル 富士電線工業トリプルシールド同軸ケーブル富士電線工業
23,980税込26,378
1巻(100m)
61日以内出荷
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ