カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 阪神電線(4)
- 大電(3)
- 協和ハーモネット(3)
- 大栄電線工業(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 倉茂電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- JMACS(日本電線工業)(1)
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 国際電業(1)
- 坂東電線(1)
- エレキット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ul2464 awg18」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
マルチラバロン電線
富士電線工業¥3,998~税込¥4,398~1巻(20m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線