カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 倉茂電工(13)
- オーナンバ(11)
- 伸興電線(5)
- サンワサプライ(3)
- タイカツ(2)
- 三ツ星(2)
- KHD(2)
- 長岡特殊電線(2)
- カワイ電線(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- マリンテック(2)
- Showa(2)
- エスコ(1)
- カクダイ(1)
- ニシガキ工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 行田電線(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf-2sq」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF