カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • 未来工業(9)
  • エスコ(6)
  • エレコム(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 伸興電線(4)
  • 川崎電線(4)
  • 倉茂電工(3)
  • 日機(3)
  • ユーアールディ(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 品川電線(1)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2-2c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ