カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 4(2)
シース色
  • シース色灰(1)
  • シース色黒(1)
ブランド
  • 富士電線工業
  • 品川電線(1)
  • オーナンバ(3)
  • 未来工業(9)
  • 伸興電線(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • エスコ(4)
  • エレコム(3)
  • ノーブランド(3)
  • 倉茂電工(3)
  • 三ツ星(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 菊水電子工業(1)
  • マサル(1)
  • 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf2-4c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
vctf2-2c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF