カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 長岡特殊電線(7)
- 倉茂電工(5)
- エスネット(3)
- オーナンバ(2)
- オーム電機(1)
- 品川電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vctf4x2」の検索結果

耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応