カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCTFK(1)
- VCTF(3)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
芯数(C)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(5)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 弥栄電線(2)
- 正和電工(3)
- KHD(4)
- オーム電機(12)
- エスネット(3)
- ELPA(5)
- オーナンバ(1)
- TRUSCO(1)
- ホーザン(1)
- ハタヤリミテッド(20)
- サンワサプライ(8)
- エスコ(6)
- 未来工業(5)
- SK11(5)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- 明工社(3)
- アビテラックス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「vctfk」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)翌々日出荷から61日以内出荷芯数(C)2シース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。