カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- ハタヤリミテッド(12)
- オーム電機(11)
- エスコ(5)
- サンワサプライ(5)
- 未来工業(5)
- SK11(5)
- エレコム(4)
- ELPA(3)
- 明工社(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- 正和電工(2)
- 日動工業(2)
- KHD(2)
- 弥栄電線(2)
- 川崎電線(2)
- エスネット(2)
- アイネックス(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ブランドをもっと見る
「vctfk2」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業¥29,980税込¥32,9781巻(100m)3日以内出荷から62日以内出荷芯数(C)2シース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF