カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- エレキット(1)
- オーナンバ(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三沢電線(1)
- 倉茂電工(2)
- 協和ハーモネット(1)
- 坂東電線(3)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 金子コード(1)
- 阪神電線(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vsvc」の検索結果

マイクコード MVVS
富士電線工業(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)