カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VVF・VVR(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(4)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.1(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
  • 400(1)
  • 色(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • 富士電線工業
  • カワイ電線(8)
  • 弥栄電線(5)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 正和電工(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • オーム電機(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 協和電線工業(3)
  • 未来工業(46)
  • ネグロス電工(18)
  • マサル工業(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(11)
  • エスコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ELPA(6)
  • エレコム(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 1.6 3c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3605絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1500定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格<PS>E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(200Vタイプ エコ電線) 単線富士電線工業
37,980税込41,778
1巻(100m)
翌日出荷
大型家電機器の普及により、200Vの回路配線が増加しています。200V回路の配線が一目で判るので、従来の回路と区別でき、保守を行う際にも役立ちます。
用途200V回路配線用としてご使用いただけます。種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75導体単線
vvf 1.6 3c特集