カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- JAPPY(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- オーム電機(2)
- カワイ電線(2)
- ニチフ(1)
- ネグロス電工(1)
- ホンダ(1)
- ホーザン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和電線工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- 未来工業(1)
- 正和電工(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vvf1.6-2c 20m」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(20m)当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)