カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(5)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- 富士電線工業
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 弥栄電線(7)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(5)
- 愛知電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(7)
- 協和電線工業(2)
- 未来工業(46)
- JEFCOM(ジェフコム)(30)
- ネグロス電工(19)
- TRUSCO(18)
- ELPA(15)
- マサル工業(14)
- エスコ(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エレコム(9)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 365(1)
- 375(1)
- 400(1)
シース色
カラー(3)
灰(4)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(2)
- 100(5)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(2)
0.3・0.5・0.75・1.25・2・3.5・5.5
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(2)
- 23(2)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 31(1)
- 32(2)
- 33(1)
15・18・20・23・24・26・27・31・32・33
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(2)
- VVF(G)(2)
EM 600V EEF/F・VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(5)
平型
導体サイズ
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.6(1)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 黒(5)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vvf2.0 2c」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線
富士電線工業¥25,980~税込¥28,578~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980税込¥38,4781巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
アース付き600Vビニル絶縁/ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥51,980税込¥57,1781巻(100m)3日以内出荷絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6×13.4